COMPO EXTRACTOR HIDRAULICO U.312HJ4PB

Extractor hidráulico 10 T para toma exterior, 4 juegos de garras

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.312HJ4PB
Rubix:798523401000
EAN:3148518013512
brand logo

Resumen técnico

Capacidad interior45 mm
Capacidad exterior270 mm
Fuerza de extracción10 t

Detalles de producto : COMPO EXTRACTOR HIDRAULICO U.312HJ4PB


Polivalente:
montaje 2 ó 3 garras.
Seguridad:
la potencia se limita hidráulicamente a 10 t (sin riesgo de rotura de la herramienta).
Incluye:
- U.
312-01:
1 ariete hidráulico 10 t (100 kN).
- U.
312-02:
Punta de guía.
- U.
312-03:
Juego de 2 alargadores.
- U.
312-04:
1 cuerpo 2 ó 3 garras.
- U.
312-04-01:
Tornillo de centrado.
- U.
312-04-02:
Juego de 3 tornillos/tuercas.
- 4 juegos de garras:
U.
312G110 - U.
312G160 - U.
312G210 - U.
312G260.
Se suministra en un maletín de plástico, Ref U.
312VAL.

Información técnica


Atributos
Capacidad interior45 mm
Capacidad exterior270 mm
Fuerza de extracción10 t
1364,33 Sin IVA
/ unidad
1650,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días