EXTRACTOR 2 PATAS 50-195 H 220 MM
EXTRACTOR FORZA SERIE 1000 DE 2 PATAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Forza:1015
Rubix:798706158000
fabricante:1015
EAN:8424427313703






Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 270 mm |
| Capacidad exterior | 195 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR 2 PATAS 50-195 H 220 MM
Extractor Serie 1000 de 2 Patas es una herramienta de alta precisión diseñada para la extracción eficiente de piezas en entornos industriales.
Este extractor cuenta con dos patas rígidas que garantizan una mayor estabilidad durante el uso, especialmente en aplicaciones exteriores y, ocasionalmente, en interiores.
Sus garras forjadas de una sola pieza brindan una robustez excepcional, mientras que el cuerpo tipo puente permite una distribución uniforme de la fuerza.
Gracias a su diseño, la fuerza de extracción se aplica directamente sobre el cuerpo del extractor, lo que incrementa su rigidez y asegura una operación más controlada.
El husillo de cabeza cuadrada facilita el uso de llaves inglesas para un mejor agarre y control.
Además, en los modelos de mayor tamaño, incluye un casquillo de bronce antigripaje, lo que garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento suave.
El extractor puede equiparse tanto con patas cortas como largas, dependiendo de las necesidades específicas de la tarea.
Recomendaciones de uso:
Asegurarse de seleccionar el tamaño adecuado de patas según la pieza a extraer.
Comprobar que las garras estén bien posicionadas y fijas antes de aplicar fuerza.
Utilizar el husillo de cabeza cuadrada con una llave inglesa para un mejor control del torque.
Aplicar fuerza de manera uniforme y gradual para evitar dañar la pieza o el extractor.
En caso de utilizar el extractor en exteriores, asegurarse de limpiarlo adecuadamente después de cada uso para evitar corrosión.
Recomendaciones de mantenimiento:
Limpiar regularmente las superficies del extractor, especialmente después de usarlo en exteriores.
Lubricar el husillo para asegurar un movimiento suave y prevenir el desgaste prematuro.
Almacenar el extractor en un lugar seco y limpio para evitar la oxidación o el deterioro de las garras y el cuerpo.
Este extractor cuenta con dos patas rígidas que garantizan una mayor estabilidad durante el uso, especialmente en aplicaciones exteriores y, ocasionalmente, en interiores.
Sus garras forjadas de una sola pieza brindan una robustez excepcional, mientras que el cuerpo tipo puente permite una distribución uniforme de la fuerza.
Gracias a su diseño, la fuerza de extracción se aplica directamente sobre el cuerpo del extractor, lo que incrementa su rigidez y asegura una operación más controlada.
El husillo de cabeza cuadrada facilita el uso de llaves inglesas para un mejor agarre y control.
Además, en los modelos de mayor tamaño, incluye un casquillo de bronce antigripaje, lo que garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento suave.
El extractor puede equiparse tanto con patas cortas como largas, dependiendo de las necesidades específicas de la tarea.
Recomendaciones de uso:
Asegurarse de seleccionar el tamaño adecuado de patas según la pieza a extraer.
Comprobar que las garras estén bien posicionadas y fijas antes de aplicar fuerza.
Utilizar el husillo de cabeza cuadrada con una llave inglesa para un mejor control del torque.
Aplicar fuerza de manera uniforme y gradual para evitar dañar la pieza o el extractor.
En caso de utilizar el extractor en exteriores, asegurarse de limpiarlo adecuadamente después de cada uso para evitar corrosión.
Recomendaciones de mantenimiento:
Limpiar regularmente las superficies del extractor, especialmente después de usarlo en exteriores.
Lubricar el husillo para asegurar un movimiento suave y prevenir el desgaste prematuro.
Almacenar el extractor en un lugar seco y limpio para evitar la oxidación o el deterioro de las garras y el cuerpo.
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 270 mm |
| Capacidad exterior | 195 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,10 € Sin IVA
/ unidad
286,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días