8114080 1.07/1A - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 130X100 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/1A
Rubix:798178529000
fabricante:8114080
EAN:4036976103878


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 180 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8114080 1.07/1A - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 130X100 MM
Extractor universal de 3 brazos 130x100 mm al repartir uniformemente la carga a través de 3 ganchos de extracción hay suficiente apoyo y se efectúa una tracción centrada al cambiar la posición de los ganchos puede utilizarse como extractor exterior e interior ganchos intercambiables disponibles para varias profundidades de agarre el husillo puede, si se desea, ser sustituido por un husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 180 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € Sin IVA
/ unidad
151,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días