Rodamiento de rodillos cónicos Timken H913843/H913810, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 61.913 mm | Anchura: 39.688 mm
Juego múltiple de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:H913843/H913810
Rubix:591384350001
EAN:0053893663555




Resumen técnico
| Diámetro interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 39.688 mm |
Detalles de producto : H 913843/H 913810 @
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Como producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas y soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,275x146,05x146,05 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3118 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Diámetro interior | 61.913 mm |
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 39.688 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 41.275 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 256000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 273000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,14 € Sin IVA
/ unidad
582,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días