Rodamiento de rodillos cónicos Timken JH211749/JH211710, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 39 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JH211749/JH211710
Rubix:798014100000
EAN:0053893659930




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : JH 211749/JH 211710
Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden 'ajustarse' a la holgura requerida (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen una alineación positiva de los rodillos que garantiza un movimiento de rodadura verdadero y genera una 'fuerza de asiento' que empuja el rodillo contra la nervadura mayor del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desplacen fuera del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y apoyados contra la nervadura mayor del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 142x142x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1880 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 142x142x49 mm |
| Peso con embalaje | 1880 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.9 kg |
| Serie | h211700 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 283000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 223000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,43 € Sin IVA
/ unidad
318,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días