Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2580, Diámetro exterior: 66.421 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 25.357 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:2580
Rubix:500258000001
fabricante:100084063
EAN:0053893933313
Tapered Roller Bearing -  2580-20024

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior66.421 mm
Anchura25.357 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2580 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Suele montarse como uno de un par enfrentado. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden “ajustarse” al juego requerido (holgura axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación positiva de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una “fuerza de asiento” que empuja el rodillo contra la nervadura mayor del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así positivamente alineados y situados contra la nervadura mayor del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x33 mm
Peso neto270 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje279 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior66.421 mm
Anchura25.357 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.137 kg
Serie2500
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total25.4 mm
Carga estática básica, radial - C0r94400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83700 N
65,69 Sin IVA
/ unidad
79,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas