Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33015, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:33015
Rubix:033015000008
fabricante:0167133540000
EAN:4012801047449
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura25.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33015


Rodamientos de rodillos cónicos 330, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32,2x115x115 mm
Peso neto1160 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura25.5 mm
Holgura del rodamientocn
Serie330
Materialsteel
Velocidad de referencia3700 rpm
Velocidad límite5900 rpm
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r232000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr139000 N
140,07 € Sin IVA
/ unidad
169,48 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas