Rodamiento de rodillos cónicos Timken H715345/H715311, Diámetro exterior: 136.525 mm | Diámetro interior: 71.438 mm | Anchura: 46.038 mm
Kit de múltiples rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:H715345/H715311
Rubix:798083604000
EAN:0053893662336




Resumen técnico
| Diámetro interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 136.525 mm |
| Anchura | 46.038 mm |
Documentos
Detalles de producto : H 715345/715311 ASSY 99401
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Nuestro producto insignia está disponible en miles de combinaciones y diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies ingenierizadas o soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46,038x136,525x136,525 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2882 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Diámetro interior | 71.438 mm |
| Diámetro exterior | 136.525 mm |
| Anchura | 46.038 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.1 kg |
| Serie | h715300 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 3500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 46.038 mm |
| Norma | ABMA (INCH SYSTEM) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 405000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,70 € Sin IVA
/ unidad
588,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días