Referencias
Festo:QST-V0-3/8-10
Rubix:798197465000
fabricante:160529
EAN:4052568035785

Resumen técnico
| Material | latón (espiga roscada); pbt reforzado (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QST-V0-3/8-10
Racor en T de inserción QST-V0-3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,77 g |
|---|---|
| Material | latón (espiga roscada); pbt reforzado (carcasa) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,92 € Sin IVA
/ unidad
18,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días