KQ2E16-G04

Conector pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E16-G04
Rubix:798400344000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E16-G04


Una junta hecha de una lámina de acero inoxidable recubierta con NBR laminado en ambos lados se asienta en la rosca hembra para una construcción de sellado perfecta independientemente de las variaciones de tolerancia. La rosca macho para tuberías reduce drásticamente las horas-hombre de instalación de tuberías. Apto para su uso con roscas de puerto conformes a ISO1179 e ISO16030.
KQ2Exx-G, Racordaje con conexión instantánea, Pasamuro hembra-tubo, Rosca G

Información técnica


Atributos
Peso neto132 g
Materialc3604;pbt
Conexión 11/2
Perfilkq2e
Conexión 216
Temperatura máx.60 °C
27,13 € Sin IVA
/ unidad
32,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días