QSLV-G1/8-6

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLV-G1/8-6
Rubix:798062067000
fabricante:186138
EAN:4052568004996
QSLV-G1/8-6 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/8-6


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x80x20 mm
Peso neto23 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 Sin IVA
/ unidad
5,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días