Referencias

SMC:KPU06-00
Rubix:751601317043
fabricante:KPU06-00
EAN:3618036070750
KPU, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Branch Y and Union Y

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 1m5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPU06-00


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPU, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Tubo-tubo-macho, "Y" tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialpolipropileno
Conexión 1m5 x 0,8
Conexión 26
Diámetro de tubo6 mm
14,19 € Sin IVA
/ unidad
17,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días