Referencias

SMC:KAU04-00
Rubix:752103115043
fabricante:KAU04-00
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd/pbt (cuerpo); acero inoxidable 304 (pinza); nbr (junta)
Conexión 1ø4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KAU04-00 00050216


La serie KA de racores antiestáticos de conexión rápida dispone de carga y descarga de conexión rápida. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100 kPa). Se utiliza resina conductora para el cuerpo y las juntas en los racores y el tubo. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
•Carga y descarga de conexión rápida.
•Posible uso en vacío (máx. 100 kPa).
•Puede utilizarse en aplicaciones sin cobre.
•Resistencia a la llama (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial de 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora para el cuerpo y las juntas en los racores y el tubo.

Diámetro exterior del tubo aplicable: 04 (Ø4)

Información técnica


Atributos
Materialc3604bd/pbt (cuerpo); acero inoxidable 304 (pinza); nbr (junta)
Conexión 1ø4
Conexión 2ø4
Diámetro de tubo4 mm
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días