QSML-4H

Racor a presión QSM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSML-4H
Rubix:798201190000
fabricante:153347
EAN:4052568034085
QSML-4H Push-in L-connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSML-4H


Conector en L a presión QSML-4H con manguito a presión. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto1,76 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 Sin IVA
/ unidad
3,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días