KQ2ZT10-03AS 00984615

Codo de unión de triple derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZT10-03AS
Rubix:798266744000
fabricante:KQ2ZT10-03AS
EAN:3618036037777
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZT10-03AS 00984615


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable séxtuple

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto99 g
Materiala (latón)
Conexión 110
Conexión 210
23,21 Sin IVA
/ unidad
28,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días