Referencias
Festo:NPQR-H-Q8-E
Rubix:799098660000
fabricante:8085731
EAN:4052568455095




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo, anillo protector, anillo de liberación, tuerca, abrazadera de tubo);fpm (sello de tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQR-H-Q8-E
Uso en áreas con rangos de presión más altos y humedad. El tubo PUN-H-SF es resistente al plegado y a la hidrólisis y es adecuado para aplicaciones con agua.
Cualidades
•Racor push-in de acero inoxidable
Máxima resistencia a la corrosión CRC4 y resistencia química
Máxima resistencia a la corrosión CRC4 y resistencia química
Aplicaciones
Agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo, anillo protector, anillo de liberación, tuerca, abrazadera de tubo);fpm (sello de tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | npqr |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,74 € Sin IVA
/ unidad
51,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días