Referencias

Festo:QSMF-M5-4
Rubix:798148181000
fabricante:153311
EAN:4052568033750
QSMF-M5-4 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);pom (mecanismo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención de manguera)
Conexión 1m5 female thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMF-M5-4


Racor enchufable QSMF-M5-4 Rosca con cabeza hexagonal. Tamaño=Mini, Diammetro nominal=1,8 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posicin de montaje=indiferente, Tamao del bidn=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x50x10 mm
Peso neto4,4 g
Materiallatón (carcasa);pom (mecanismo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención de manguera)
Conexión 1m5 female thread
Perfilrecto
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.80 °C
3,24 € Sin IVA
/ unidad
3,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días