NPQM-T-Q10-S10-P10

Acoplamiento de cabeza de tornillo insertable NPQM-T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQM-T-Q10-S10-P10
Rubix:798204983000
fabricante:558794
EAN:4052568055318
NPQM-T-Q10-S10-P10 Push-in T connector
Resumen técnico
Materiallatón; nbr (conexión)
Conexión 1push-in sleeve ø 10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-Q10-S10-P10


Acoplamiento en T insertable NPQM-T-Q10-S10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Construcción=Principio empuje-tirón (push/pull), Presión de trabajo en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto41,6 g
Materiallatón; nbr (conexión)
Conexión 1push-in sleeve ø 10 mm
Perfilnpqm
Conexión 2for 10 mm o.d. tube
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,52 Sin IVA
/ unidad
9,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días