Referencias

SMC:KPH04-01
Rubix:751601162043
EAN:3618036071887
brand logo

Resumen técnico

Materialplástico de polipropileno; acero inoxidable sus304; epdm
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPH04-01


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPH, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Conector macho, Unión tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialplástico de polipropileno; acero inoxidable sus304; epdm
Conexión 1r 1/8
Perfilconexión recta de tapón
Conexión 2schlauch-außen-ø 4 mm
Tipokph (tapón con rosca externa)
Diámetro de tubo4 mm
5,00 € Sin IVA
/ unidad
6,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días