Referencias
Festo:QSF-3/8-10-B
Rubix:756101916113
fabricante:153029
EAN:4052568031329

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSF-3/8-10-B
Racor rápido roscado QSF-3/8-10-B rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40,76 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,18 € Sin IVA
/ unidad
6,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h