Referencias
Festo:QSMS-4
Rubix:798063262000
fabricante:153376
EAN:4052568034344

Resumen técnico
| Material | aluminio anodizado / pom / latón niquelado / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSMS-4
Racor pasamuros QSMS-4 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6 g |
| Material | aluminio anodizado / pom / latón niquelado / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días