CODO 45 D12 TAIL D12

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3180 12 00
Rubix:799060395000
fabricante:3180 12 00
EAN:0820099248875
3180 - 45[ EQUAL ELBOW WITH PLASTIC TAILPIECE

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1rohr (außendurchmesser 12 mm) – tube-to-tube
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CODO 45 D12 TAIL D12


La gama de racores LF 3000® push-in incluye funciones banjo, oscilantes y multipuerto modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Beneficios:
• Confiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad

• Durabilidad
• Cumple con ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Ecológico gracias al flujo total para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de packaging,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores Push-In
• Racores Push-to-Connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago de tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores enchufables
Estilo del producto: Racores enchufables
Tipo de producto: Racores neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 45°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,007

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Peso con embalaje98 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1rohr (außendurchmesser 12 mm) – tube-to-tube
Conexión 212 mm
Diámetro de tubo12 mm
60 mm
90 mm
5,87 € Sin IVA
/ unidad
7,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días