KQ2S12-02N

Conector macho con cabeza de vaso hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S12-02N
Rubix:799250528000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (perno);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (manguito de sujeción y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S12-02N


Racor one-touch, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar liberador permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (perno);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (manguito de sujeción y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/4
Conexión 212
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días