Referencias
Festo:QSL-G3/8-12-20
Rubix:798197275000
fabricante:132057
EAN:4052568027094

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G3/8-12-20
Racor rápido roscado en L QSL-G3/8-12-20 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,98 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,71 € Sin IVA
/ unidad
5,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días