Referencias
SMC:LQ1L34-M
Rubix:798859385000
fabricante:LQ1L34-M
EAN:3618035953627

Documentos
Detalles de producto : LQ1L34-M
SMC high purity Hyperflare™ Fitting series LQ* responde a las demandas más recientes en el control de procesos. Desde la limpieza de piezas hasta el montaje y el envasado, todos los procesos se controlan para mantener la limpieza, y el uso del nuevo PFA prácticamente elimina la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), lo que permite usarlo con confianza en las aplicaciones más exigentes. Si las químicas o los requisitos de flujo cambian durante el proceso, nuestro diseño de sello de cara permite el cambio rápido de la tubería y/o de los diámetros de tubo, utilizando el mismo cuerpo del racor.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x44x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Material | fluoropolímero |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,59 € Sin IVA
/ unidad
38,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días