NPFC-T-2G38-R38-FMF

Racor en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPFC-T-2G38-R38-FMF
Rubix:799266081000
fabricante:8030248
EAN:4052568063504
NPFC-T-2G38-R38-FMF T-fitting
Resumen técnico
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 3/8xr 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPFC-T-2G38-R38-FMF


Racor en T NPFC-T-2G38-R38-FMF Información de material para racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño del contenedor=10, Presión de funcionamiento=-0,95 - 50 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto65,76 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 3/8xr 3/8
Perfilt
Conexión 211
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,26 Sin IVA
/ unidad
5,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días