Referencias
SMC:KGS04-01S
Rubix:751608336043

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 303 (cuerpo / rosca) y pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KGS04-01S
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGS, Conexión instantánea de acero inoxidable, Racor recto macho cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303 (cuerpo / rosca) y pbt |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | perfil especial de estanqueidad (reduce la resistencia a la inserción del tubo) |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | conector macho con cabeza hexagonal (roscado, serie 10-kgs) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,87 € Sin IVA
/ unidad
15,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días