Referencias
SMC:KQ2W06-G01A
Rubix:798491301000
fabricante:KQ2W06-G01A

Documentos
Detalles de producto : KQ2W06-G01A
Racor de inserción rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Intervalo de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Intervalo de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo macho alargado.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Cualidades
•Compatible con tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,82 € Sin IVA
/ unidad
5,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días