QS-V0-G1/2-12

Racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-V0-G1/2-12
Rubix:798201415000
fabricante:186324
EAN:4052568041106
QS-V0-G1/2-12 Push-in fitting
Resumen técnico
Materialpbt reforzado (cuerpo);latón (ménsula roscada)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-V0-G1/2-12


Racor de inserción QS-V0-G1/2-12 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,7 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en el rango completo de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Materialpbt reforzado (cuerpo);latón (ménsula roscada)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 Sin IVA
/ unidad
13,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días