Referencias
Mecaline:853180
Rubix:798944376000
EAN:3660338093494

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 4 NP
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión enchufable tubo 4mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero h |
| Longitud | 18.5 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h