RACOR UNION RECTO 12-12

UNIÓN RECTA IGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853158
Rubix:798940786000
EAN:3660338093326
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 12

Resumen técnico

Conexión 112
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 12-12


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor recto unión enchufable tubo 12mm

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materialpolímero
Longitud48.6 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días