TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 12

Tapón para racor instantáneo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853208
Rubix:798940820000
EAN:3660338093739
PLUG Exterior tube diameter mm 12
Resumen técnico
Conexión 112
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 12


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Tapón plástico para racor instantaneo 12mm

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materialcuerpo de polímero h
Longitud44 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,52 Sin IVA
/ unidad
3,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días