MANOMETRO INOX DIAM 100 CLASE 1-VERTICAL 1/2- 0/25B
Manómetros todo inox
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:867661
Rubix:798947803000
EAN:3660338216121

Documentos
Detalles de producto : MANOMETRO INOX DIAM 100 CLASE 1-VERTICAL 1/2- 0/25B
Manómetros con carcasa inoxidable y mecanismo inoxidable
Racor 1/4" - Diámetro 63 mm
Entregado sin glicerina
Racor 1/4" - Diámetro 63 mm
Entregado sin glicerina
Manómetro INOX DIAM 100 CLASE 1-VERTICAL 1/2- 0/25B
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 48 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Presión de servicio | 25 bar |
| Tipo de líquido | medios agresivos, gaseosos y líquidos que no son altamente viscosos ni se cristalizan. |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,11 € Sin IVA
/ unidad
116,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h