RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 10MM -8MM

Racor recto igual y desigual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883907
Rubix:798939957000
EAN:3660338373084
brand logo
Resumen técnico
Conexión 110
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 10MM -8MM


Racores rectos iguales y desiguales
Para unir 2 tubos de diámetros iguales o distintos
Racor recto unión-reducción enchufable 10mm - 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materiallatón niquelado
Longitud41.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,02 Sin IVA
/ unidad
7,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días