Referencias
Parker:3166 06 10
Rubix:798034070000
fabricante:3166 06 10
EAN:0820099242415

Detalles de producto : 3166 06 10 REDUCTOR Ø 6MM 10MM
Conexión en línea de tubos de menor diámetro con otro racor.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 32 g |
| Conexión 1 | 10 |
| Material | polímero técnico |
| Longitud | 38 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | negro |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Tipo de líquido | compressed air |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,77 € Sin IVA
/ unidad
3,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días