RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL 6 - 8

UNIÓN Y SIMPLE DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853193
Rubix:798941124000
EAN:3660338093609
DIFF. DIAM. UNION Y Exterior tube diameter mm 6
Resumen técnico
Conexión 16
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL 6 - 8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en Y unión-reducción enchufable 1x8mm - 2x6mm

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialcuerpo de polímero h
Longitud39.9 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidopneumatic and fluid applications (compressed air, compatible fluids)
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 Sin IVA
/ unidad
10,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h