NPQM-D-G38-Q8-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G38-Q8-P10
Rubix:798204895000
fabricante:558668
EAN:4052568054649
NPQM-D-G38-Q8-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Conexión 1g 3/8
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G38-Q8-P10


Racor rápido roscado NPQM-D-G38-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,4 g
Conexión 1g 3/8
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Longitud21 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidocompressed air to iso 8573-1:2010; vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
2,78 Sin IVA
/ unidad
3,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días