RACOR EN T REDUCCION O DESIGUAL 10 - 12
UNIÓN TE DESIGUAL, CENTRAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859757
Rubix:798941843000
EAN:3660338147340

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T REDUCCION O DESIGUAL 10 - 12
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión-reducción enchufable 1x10mm - 2x12mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 12 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero h |
| Longitud | 58.6 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 16 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € Sin IVA
/ unidad
15,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días