Referencias
Festo:NPQM-D-Q6-E-P10
Rubix:798204906000
fabricante:558761
EAN:4052568055004

Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-Q6-E-P10
Conector a presión NPQM-D-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:--], * Agua según la declaración del fabricante en www.festocom.)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,98 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Material | latón niquelado |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días