QS-G1/8-4

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-G1/8-4
Rubix:798083246000
fabricante:186095
EAN:4052568039141
QS-G1/8-4 Push-in fitting
Resumen técnico
Conexión 1g 1/8 in
Materiallatón (carcasa); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-G1/8-4


Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x40x10 mm
Peso neto9,93 g
Conexión 1g 1/8 in
Materiallatón (carcasa); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Temperatura mín.-10 °C
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,06 Sin IVA
/ unidad
2,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días