RACOR UNION RECTO 16-16

UNIÓN RECTA IGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858816
Rubix:798941415000
EAN:3660338138867
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 16
Resumen técnico
Conexión 116
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 16-16


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor recto unión enchufable tubo 16mm

Información técnica


Atributos
Conexión 116
Materialpolímero
Longitud50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 216
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico16 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 Sin IVA
/ unidad
13,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h