RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 10 NP

UNIÓN TE IGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853183
Rubix:798944378000
EAN:3660338093524
UNION TEE Exterior tube diameter mm 10

Resumen técnico

Conexión 110
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 10 NP


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión enchufable tubo 10mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialcuerpo de polímero h
Longitud27.9 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días