MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/1B
Manómetro carcasa inox - glicerina
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:867645
Rubix:798947817000
EAN:3660338215988

Documentos
Detalles de producto : MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/1B
Manómetros con carcasa inoxidable y muelle tubular de latón
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Manómetro INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/1B
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 29 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | g1/4 b |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 1 bar |
| Tipo de líquido | medios gaseosos y líquidos que no son altamente viscosos ni cristalizantes y que no atacarán las piezas de aleación de cobre. |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,72 € Sin IVA
/ unidad
28,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días