KQ2E16-00A

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E16-00A
Rubix:798266573000
fabricante:00984255
EAN:3618036067361
brand logo
Resumen técnico
Conexión 116
Materialc3604;pbt;pp
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E16-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro tubo-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto122 g
Conexión 116
Materialc3604;pbt;pp
Longitud36.8 mm
Temperatura mín.-5 °C
Conexión 216
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,79 Sin IVA
/ unidad
34,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días