Referencias
SMC:KQ2R06-12A
Rubix:798266248000
fabricante:00983632
EAN:3618036052534

Documentos
Detalles de producto : KQ2R06-12A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
-Reductor enchufable.
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
Accesorio aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Accesorio aplicable: ø 12
Botón de liberación: Tipo redondo
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
Accesorio aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Accesorio aplicable: ø 12
Botón de liberación: Tipo redondo
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Conexión 1 | ø6 mm |
| Material | polipropileno |
| Longitud | 35.7 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | gris |
| Conexión 2 | ø12 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, water |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 € Sin IVA
/ unidad
3,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h