Referencias
SMC:KQ2H09-13A
Rubix:799247646000
fabricante:KQ2H09-13A
EAN:3618036062977

Resumen técnico
| Material | latón (c3604); pbt; pp; acero inoxidable 303/304; pom; nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 13.2 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H09-13A
KQ2 one-touch; los racores en tamaño métrico y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños; estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión para una fácil extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | latón (c3604); pbt; pp; acero inoxidable 303/304; pom; nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 13.2 |
| Perfil | kq2h |
| Conexión 2 | 19.3 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | unión recta de diferentes diámetros |
| Diámetro de tubo | 19.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días