C01470818

CODO 90D D.8-R1/8

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:C01470818
Rubix:798806620000
fabricante:C01470818
brand logo

Resumen técnico

Materialplástico (pbt)
Conexión 11/8' r thread (iso r / bspt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C01470818


Racores en escuadra orientables - Disponible desde el diámetro 4 - Rosca M5 hasta el diámetro 12 - Rosca 1/2
Pneufit-C 90° Swivel elbow adaptor Ø8mm x R1/8" C01470818

Información técnica


Atributos
Materialplástico (pbt)
Conexión 11/8' r thread (iso r / bspt)
Perfiladaptador codo 90° orientable (racor instantáneo)
Conexión 2push-in fitting for tube ø ext. 8 mm
Temperatura máx.60 °C
4,10 € Sin IVA
/ unidad
4,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días