QSLL-1/2-12

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLL-1/2-12
Rubix:798201130000
fabricante:153085
EAN:4052568031787
QSLL-1/2-12 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLL-1/2-12


Racor en L push-in, largo QSLL-1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,3 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x40x27 mm
Peso neto124 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
13,85 Sin IVA
/ unidad
16,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días