RACOR RACCORD TE EGALE D.6 INOX

RACOR A PRESIÓN EN T DE UNIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:884276
Rubix:798939929000
EAN:3660338377075
brand logo
Resumen técnico
Conexión 16
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RACCORD TE EGALE D.6 INOX


Material: Acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0,99 bares...20 bares. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también se puede utilizar en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor RACCORD TE EGALE D.6 INOX

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialacero inoxidable
Longitud39 mm
Temperatura mín.-15 °C
Colorplata
Conexión 26
Temperatura máx.200 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoair, vacuum, compatible fluids (suitable for food contact)
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,52 Sin IVA
/ unidad
73,23 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h