NPQM-D-Q10-S12-P10

Acoplamiento

Ver información técnica

Referencias

Festo:NPQM-D-Q10-S12-P10
Rubix:798204901000
fabricante:558774
EAN:4052568055134
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1plug-in 10 mm
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NPQM-D-Q10-S12-P10


Acoplamiento push-in NPQM-D-Q10-S12-P10 558774

Información técnica


Atributos
Conexión 1plug-in 10 mm
Materiallatón niquelado
Longitud42 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 2plug-in 12 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoaire comprimido (cumple con iso 8573-1:2010)
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días